BASORFIX - Varilla roscada DIN976 M10x1000mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Acero inoxidable
Calidad de material - Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de rosca - Métrico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210018
Ref.Sonepar
421403
EAN
8434453079733
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Tipo de rosca:
Métrico
Varilla roscada DIN976 M10x1000mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero inoxidable Calidad de material: Acero inoxidable V2A Tipo de rosca: Métrico
Un producto de BASORFIX
Descubra la serie BASORFIX


