BASORFIX - Varilla roscada DIN976 M8x1000mm cincado (EZ)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFIX - Varilla roscada DIN976 M8x1000mm cincado (EZ)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tipo de rosca - Métrico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

203397

Ref.Sonepar

142234

EAN

8434453061806

Material:

Acero

Tipo de rosca:

Métrico

Varilla roscada DIN976 M8x1000mm cincado (EZ) Descripción de la serie BasorFIX Accesorios de instalación La familia Basorfix está compuesta por 10 tipos de productos, desde todo tipo de perfiles, tornillos, tuercas, bornas de tierra o agarraderas de cable. Principales características: Material: Acero Tipo de rosca: Métrico

Un producto de BASORFIX

Descubra la serie BASORFIX