BASORFLEX - BASORFLEX FLEXL 12/16 PA6-9011
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 16 mm
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -20...100 °C
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206528
Ref.Sonepar
1180633
EAN
8434453069802
Diámetro nominal:
16 mm
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
30 mm
Radio de curvatura dinámico:
30 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Negro
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Libre de halógenos:
sí
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Un producto de BASORFLEX
Descubra la serie BASORFLEX


