BASORFLEX - Racor BGQ 28PG21 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031 - 206604

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFLEX - Racor BGQ 28PG21 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 28 mm

  • Grado de protección (IP) - IP68

  • Modelo - Recto

  • Tipo de fabricación - Rosca externa

  • Tipo de conexión - Rosca

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206604

Ref.Sonepar

277712

EAN

8434453069949

Diámetro nominal:

28 mm

Grado de protección (IP):

IP68

Modelo:

Recto

Tipo de fabricación:

Rosca externa

Tipo de conexión:

Rosca

Tipo de rosca:

Otros

Tamaño de la conexión de rosca:

PG21

Material de la rosca:

Poliamida (PA)

Material:

Poliamida (PA)

Color:

Gris

Temperatura de trabajo:

-45...85 °C

BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. FLEXL Accesorios Tubo Flexible PA6. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios. Racor BGQ 28PG21 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Un producto de BASORFLEX

Descubra la serie BASORFLEX