BASORFLEX - Racor BGQ 34M32 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031 - 206646
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 34 mm
Grado de protección (IP) - IP68
Modelo - Recto
Tipo de fabricación - Rosca externa
Tipo de conexión - Rosca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206646
Ref.Sonepar
674502
EAN
8434453070365
Diámetro nominal:
34 mm
Grado de protección (IP):
IP68
Modelo:
Recto
Tipo de fabricación:
Rosca externa
Tipo de conexión:
Rosca
Tipo de rosca:
Métrico
Tamaño de la conexión de rosca:
M32x1,5
Material de la rosca:
Poliamida (PA)
Material:
Poliamida (PA)
Color:
Gris
Temperatura de trabajo:
-45...85 °C
Un producto de BASORFLEX
Descubra la serie BASORFLEX


