BASORFLEX - SOPORTE SPFLEX 10 PA6-7016 - 206681

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFLEX - SOPORTE SPFLEX 10 PA6-7016

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 10...10 mm

  • Cerrado - sí

  • Apropiado para mangueras de protección - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206681

Ref.Sonepar

1281598

EAN

8434453070716

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

10...10 mm

Cerrado:

sí

Apropiado para mangueras de protección:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

Soporte tubo SPFLEX DN7 (10) PA6 7031 Poliamida PA6 color gris azulado RAL 7031

Un producto de BASORFLEX

Descubra la serie BASORFLEX