BASORFLEX - Soporte tubo SPFLEX 34 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031 - 206687

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFLEX - Soporte tubo SPFLEX 34 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para diámetro de tubo desde/hasta - 34...34 mm

  • Cerrado - sí

  • Apropiado para mangueras de protección - sí

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Poliamida (PA)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206687

Ref.Sonepar

315069

EAN

8434453070778

Apto para diámetro de tubo desde/hasta:

34...34 mm

Cerrado:

sí

Apropiado para mangueras de protección:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Poliamida (PA)

Alineable:

no

Número máximo de tubos:

1

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Con incrustación:

no

Color:

Gris

BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. FLEXL Accesorios Tubo Flexible PA6. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Prensaestopas, racores y otros accesorios. Soporte tubo SPFLEX 34 PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Un producto de BASORFLEX

Descubra la serie BASORFLEX