BASORFLEX - Tubo poliamida FLEXL 21mm PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORFLEX - Tubo poliamida FLEXL 21mm PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Diámetro nominal - 21 mm

  • Material - Poliamida (PA)

  • Resistencia compresiva - 320 N

  • Temperatura de trabajo - -20...100 °C

  • Grado de protección (IP) - IP68

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206521

Ref.Sonepar

150968

EAN

8434453069734

Diámetro nominal:

21 mm

Material:

Poliamida (PA)

Resistencia compresiva:

320 N

Temperatura de trabajo:

-20...100 °C

Grado de protección (IP):

IP68

Radio de curva, estática:

45 mm

Radio de curvatura dinámico:

45 mm

Resistente al aceite:

Color:

Gris

Acelerador de llamas:

no

Resistencia a la flexión:

Flexible

Ranurado longitudinalmente:

no

Libre de halógenos:

Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:

BasorTUB Tubos para instalación eléctrica. FLEXL Tubos Flexible PA6. Electricidad. Bandejas, canales y tubos conducción cables. Tubo y accesorios para conducción de cables. Tubo poliamida FLEXL 21mm PA6 libre de halógenos gris RAL 7031

Un producto de BASORFLEX

Descubra la serie BASORFLEX