BASORFLEX - Tubo poliamida FLEXL 34mm PA6 libre de halógenos gris RAL 7031
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro nominal - 34 mm
Material - Poliamida (PA)
Resistencia compresiva - 320 N
Temperatura de trabajo - -20...100 °C
Grado de protección (IP) - IP68
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206523
Ref.Sonepar
150992
EAN
8434453069758
Diámetro nominal:
34 mm
Material:
Poliamida (PA)
Resistencia compresiva:
320 N
Temperatura de trabajo:
-20...100 °C
Grado de protección (IP):
IP68
Radio de curva, estática:
65 mm
Radio de curvatura dinámico:
65 mm
Resistente al aceite:
sí
Color:
Gris
Acelerador de llamas:
no
Resistencia a la flexión:
Flexible
Ranurado longitudinalmente:
no
Libre de halógenos:
sí
Aprobado según la norma DIN EN 61386-23:
sí
Un producto de BASORFLEX
Descubra la serie BASORFLEX


