BASORPLAST - Bandeja ciega BPE-C 100x400mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 35400 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210068
Ref.Sonepar
276113
EAN
8434453005121
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
35400 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


