BASORPLAST - Bandeja ciega BPE-C 100x600mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 210069
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 600 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 53900 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210069
Ref.Sonepar
276115
EAN
8434453005138
Altura:
100 mm
Anchura:
600 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
53900 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


