BASORPLAST - Bandeja ciega BPE-C 60x200mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 10100 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210064
Ref.Sonepar
276116
EAN
8434453005084
Altura:
60 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
10100 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


