BASORPLAST - Bandeja perforada BPE 100x400mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORPLAST - Bandeja perforada BPE 100x400mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 400 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 35400 mm²

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

210076

Ref.Sonepar

190495

EAN

8434453005206

Altura:

100 mm

Anchura:

400 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

35400 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

no

Perforación de montaje en parte inferior:

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7035

Bandeja perforada BPE 100x400mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035, con protección contra los rayos ultravioleta y apta para ambientes químicos o agresivos donde los metales presentan problemas de durabilidad.

Un producto de BASORPLAST

Descubra la serie BASORPLAST