BASORPLAST - Bandeja perforada BPE 60x150mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8000 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210071
Ref.Sonepar
276478
EAN
8434453005152
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8000 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


