BASORPLAST - Curva plana CPBPE 60x200mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 210091
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Horizontal
Tipo de fabricación - Arco rígido
Modelo de plegado - Arco segmental
Con cubierta / tapa - no
Radio interior - 80 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210091
Ref.Sonepar
282443
EAN
8434453005343
Cambio de dirección:
Horizontal
Tipo de fabricación:
Arco rígido
Modelo de plegado:
Arco segmental
Con cubierta / tapa:
no
Radio interior:
80 mm
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Sin conector
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


