BASORPLAST - Derivación PDBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Modelo - Sin conector
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223022
Ref.Sonepar
460446
EAN
8434453089930
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Modelo:
Sin conector
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Derivación PDBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Altura de bandeja porta cables: 100 mm Modelo: Sin conector Modelo de gran envergadura: no Material: Plástico Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC) Número RAL: 7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


