BASORPLAST - Junta de unión JUBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORPLAST - Junta de unión JUBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Unión longitudinal

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210085

Ref.Sonepar

190493

EAN

8434453005299

Modelo:

Unión longitudinal

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Apto para conducto de cable:

Longitud:

250 mm

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7035

Junta de unión JUBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Modelo: Unión longitudinal Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: no Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Apto para conducto de cable: sí Apto para altura de sistema de control de cable: 100 mm Longitud: 250 mm Material: Plástico Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC) Número RAL: 7035

Un producto de BASORPLAST

Descubra la serie BASORPLAST