BASORPLAST - Perfil PSHG galvanizado sendzimir+poliéster (GSP 7035) (Tramo de 2m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 2000 mm
Anchura - 85 mm
Altura - 35 mm
Anchura de rendija - 81 mm
Grosor del material - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
217281
Ref.Sonepar
460383
EAN
8434453056635
Longitud:
2000 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
35 mm
Anchura de rendija:
81 mm
Grosor del material:
2 mm
Forma de perfil:
Perfil en U
Modelo:
Perfil sencillo
Tipo de perforación:
Perforado por los 3 lados
Anchura del orificio:
11 mm
Con dientes:
no
Apertura rápida:
no
Material:
Acero
Calidad de material:
Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos
Tratamiento de superficie:
Galvanizado continuo o pregalvanizado con revestimiento posterior
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


