BASORPLAST - Perfil separador PSBPE 100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 210145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 74 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Perforación de montaje - no
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
210145
Ref.Sonepar
352021
EAN
8434453005886
Altura de partición:
74 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Perforación de montaje:
no
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


