BASORPLAST - Perfil separador PSBPE 60mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de partición - 41 mm
Longitud - 3000 mm
Modelo - Perfil en L
Perforación de montaje - no
Tipo de fijación - Enroscable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210144
Ref.Sonepar
207168
EAN
8434453005879
Altura de partición:
41 mm
Longitud:
3000 mm
Modelo:
Perfil en L
Perforación de montaje:
no
Tipo de fijación:
Enroscable
Apto para bandeja de tela de alambre:
no
Apto para escalera porta cables:
no
Apto para conducto de cable:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


