BASORPLAST - Soporte horizontal SHG 150 PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 214 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 110 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 150...150 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210012
Ref.Sonepar
276162
EAN
8434453004698
Longitud:
214 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
110 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
150...150 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


