BASORPLAST - Soporte horizontal SHG 400 PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 414 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 400...400 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210015
Ref.Sonepar
262264
EAN
8434453004728
Longitud:
414 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
400...400 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


