BASORPLAST - Soporte horizontal SHG 600 PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 210016
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 614 mm
Anchura - 80 mm
Altura - 130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control - 600...600 mm
Modelo - Consola del perfil y de pared
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210016
Ref.Sonepar
298048
EAN
8434453004735
Longitud:
614 mm
Anchura:
80 mm
Altura:
130 mm
Apto para anchura de sistemas de cables de control:
600...600 mm
Modelo:
Consola del perfil y de pared
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


