BASORPLAST - TAPA CPBPI-400 PVC M1

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORPLAST - TAPA CPBPI-400 PVC M1

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Horizontal

  • Anchura - 400 mm

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205200

Ref.Sonepar

245875

EAN

8434453066894

Cambio de dirección:

Horizontal

Anchura:

400 mm

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Punto de inflexión:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7030

BasorPLAST Bandejas portacables aislantes. BPI Accesorios Aislantes interior. Tapa TCPBPI 400mm PVCM1 RAL 7030

Un producto de BASORPLAST

Descubra la serie BASORPLAST