BASORPLAST - Tapa curva cóncava TCCBPE 60x100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORPLAST - Tapa curva cóncava TCCBPE 60x100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Ascenso verticalmente

  • Anchura - 100 mm

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

210111

Ref.Sonepar

284902

EAN

8434453005541

Cambio de dirección:

Ascenso verticalmente

Anchura:

100 mm

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Punto de inflexión:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7035

Tapa curva cóncava TCCBPE 60x100mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 Descripción de la serie BasorPLAST Bandejas portacables aislantes Sistema de bandeja perforada o ciega, acabado PVC UVM1 RAL 7035. Sistema no metálico. Resistente a los rayos UV UL568. Excelente comportamiento al exterior. Resistencia al impacto: 20J salvo 60x100 con 10J. Temperatura mínima: -40ºF (-40ºC). Temperatura máxima: 140ºF (60ºC). No propagador de la llama. Sin continuidad eléctrica. Aislante. Rigidez dieléctrica: 18+/-2 KV/mm. Alta resistencia a las substancias corrosivas (DIN 8061 & ISO/TR 10358). Reacción M1 al fuego: UNE 23727/UNE 201010. Test de hilo incandescente: 1760ºF (960ºC) EN 60695-2-11. Inflamabilidad: UL 94-VO, ANSI/UL 94-1995. LOI > 50% EN ISO 4589. Cumple: RoHS 2011/65/UE. Materia prima sin silicona. Principales características: Cambio de dirección: Ascenso verticalmente Anchura: 100 mm Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: no Tipo de fijación: Encajado a presión Punto de inflexión: no Material: Plástico Calidad de material: Policloruro de vinilo (PVC) Número RAL: 7035

Un producto de BASORPLAST

Descubra la serie BASORPLAST