BASORPLAST - Tapa final TFBPE 100x200mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 100 mm
Anchura de bandeja porta cables - 200 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223027
Ref.Sonepar
306951
EAN
8499161582043
Altura de bandeja porta cables:
100 mm
Anchura de bandeja porta cables:
200 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


