BASORPLAST - Tapa final TFBPE 60x300mm PVC UVM1 exterior resistente UV RAL 7035 - 223026
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura de bandeja porta cables - 60 mm
Anchura de bandeja porta cables - 300 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL - 7035
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
223026
Ref.Sonepar
611909
EAN
8499216476488
Altura de bandeja porta cables:
60 mm
Anchura de bandeja porta cables:
300 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Policloruro de vinilo (PVC)
Número RAL:
7035
Un producto de BASORPLAST
Descubra la serie BASORPLAST


