BASORPLAST - TAPA TCCBPI 60X200 PVCM1 7030 - 205204

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORPLAST - TAPA TCCBPI 60X200 PVCM1 7030

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Cambio de dirección - Ascenso verticalmente

  • Anchura - 200 mm

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables - no

  • Tipo de fijación - Encajado a presión

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

205204

Ref.Sonepar

289950

EAN

8434453066931

Cambio de dirección:

Ascenso verticalmente

Anchura:

200 mm

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

no

Tipo de fijación:

Encajado a presión

Punto de inflexión:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Policloruro de vinilo (PVC)

Número RAL:

7030

BasorPLAST Bandejas portacables aislantes. BPI Accesorios Aislantes interior. Tapa TCCBPI 60x200mm PVCM1 RAL 7030

Un producto de BASORPLAST

Descubra la serie BASORPLAST