BASORTRAV - Brida escalera a viga BEV acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAV - Brida escalera a viga BEV acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Calidad de material - Acero inoxidable 304 (1.4301)

  • Adecuado para perfiles - no

  • Perno de sujeción en forma de U - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

214473

Ref.Sonepar

352039

EAN

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (1.4301)

Adecuado para perfiles:

no

Perno de sujeción en forma de U:

no

Brida escalera a viga BEV acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAV Bandejas portacables de escalera La familia Basortrav está compuesta por 8 tipos diferentes de escaleras, desde las normalizadas de enganche rápido, las British Standard o navales, todas ellas con sus acesorios especificos. Las escaleras de la familia Basortrav BSL cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas de escalera. Su montante doblado hacia afuera, confiere mayor seguridad a la escalera. Las bandejas de la familia Basortray EB y las escaleras de la familia Basortrav EML/EMS componen las soluciones de Basor para la industria naval, tanto para bajas como para media y altas cargas. Las escaleras de la familia Basortrav BSL IL/IS/IR (Ligeras-Standard-Reforzadas) están fabricadas en aluminio y la elección entre los modelos será acorde con las capacidades de carga de cada proyecto. Las escaleras de la familia Basortrav ZMX están fabricadas en aluminio, siendo hasta 3 veces más ligeras que el acero. Disponen de bordes redondeados para un mejor apoyo de los cables. Principales características: Material: Acero inoxidable Calidad de material: Acero inoxidable 304 (1.4301) Adecuado para raíl de puntal: no Perno de sujeción en forma de U: no

Un producto de BASORTRAV

Descubra la serie BASORTRAV