BASORTRAV - Brida escalera BFE 6/8 galvanizado en caliente (GC) - 200863

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAV - Brida escalera BFE 6/8 galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Calidad de material - Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

200863

Ref.Sonepar

158630

EAN

8434453003707

Material:

Acero

Calidad de material:

Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Brida escalera BFE 6/8 galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAV Bandejas portacables de escalera La familia Basortrav está compuesta por 8 tipos diferentes de escaleras, desde las normalizadas de enganche rápido, las British Standard o navales, todas ellas con sus acesorios especificos. Las escaleras de la familia Basortrav BSL cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas de escalera. Su montante doblado hacia afuera, confiere mayor seguridad a la escalera. Las bandejas de la familia Basortray EB y las escaleras de la familia Basortrav EML/EMS componen las soluciones de Basor para la industria naval, tanto para bajas como para media y altas cargas. Las escaleras de la familia Basortrav BSL IL/IS/IR (Ligeras-Standard-Reforzadas) están fabricadas en aluminio y la elección entre los modelos será acorde con las capacidades de carga de cada proyecto. Las escaleras de la familia Basortrav ZMX están fabricadas en aluminio, siendo hasta 3 veces más ligeras que el acero. Disponen de bordes redondeados para un mejor apoyo de los cables. Principales características: Material: Acero Calidad de material: Acero a prueba de ácidos y resistente a los óxidos

Un producto de BASORTRAV

Descubra la serie BASORTRAV