BASORTRAV - Curva cóncava/convexa articulada CCXFE 500x60x1,5mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Modelo de plegado - Arco segmental
Punto de inflexión - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
205227
Ref.Sonepar
751034
EAN
8499210833614
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Modelo de plegado:
Arco segmental
Punto de inflexión:
sí
Altura de escalera porta cables:
63 mm
Anchura de escalera porta cables:
500 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAV
Descubra la serie BASORTRAV


