BASORTRAV - Curva cóncava escalera CCFE-300 150x100x2mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Cambio de dirección - Ascenso verticalmente
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Modelo de plegado - Arco plano
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200806
Ref.Sonepar
205406
EAN
8434453003431
Cambio de dirección:
Ascenso verticalmente
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Modelo de plegado:
Arco plano
Punto de inflexión:
no
Altura de escalera porta cables:
100 mm
Anchura de escalera porta cables:
150 mm
Modelo:
Sin conector
Radio interior:
300 mm
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAV
Descubra la serie BASORTRAV


