BASORTRAV - DERIV.CRUZ CRFE-600X100X2 GC - 200964
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Altura de escalera porta cables - 100 mm
Radio interior - 300 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200964
Ref.Sonepar
1095560
EAN
8434453004438
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Altura de escalera porta cables:
100 mm
Radio interior:
300 mm
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAV
Descubra la serie BASORTRAV


