BASORTRAV - Derivación te TEFE-300 400x100x2mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Altura de escalera porta cables - 100 mm
Anchura de escalera porta cables - 400 mm
Modelo simétrico - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200941
Ref.Sonepar
460176
EAN
8434453004278
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Altura de escalera porta cables:
100 mm
Anchura de escalera porta cables:
400 mm
Modelo simétrico:
sí
Radio interior:
300 mm
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAV
Descubra la serie BASORTRAV


