BASORTRAV - Escalera FE 500x60x1,5mm-333 3M galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de viga lateral - Perfil (abierto)
Perforación pared lateral - no
Tipo de travesaño - Perfil perforado
Travesaño de fijación - Soldada
Altura - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
200754
Ref.Sonepar
142959
EAN
8434453003301
Tipo de viga lateral:
Perfil (abierto)
Perforación pared lateral:
no
Tipo de travesaño:
Perfil perforado
Travesaño de fijación:
Soldada
Altura:
60 mm
Anchura:
500 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
22300 mm²
Separación dual de travesaño:
333 mm
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAV
Descubra la serie BASORTRAV


