BASORTRAV - Pinza tapa escalera PTFE acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAV - Pinza tapa escalera PTFE acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

  • Apto para escalera porta cables -

  • Calidad de material - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

207054

Ref.Sonepar

289142

EAN

8434453073267

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

Calidad de material:

Otros

Pinza tapa escalera PTFE acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAV Bandejas portacables de escalera La familia Basortrav está compuesta por 8 tipos diferentes de escaleras, desde las normalizadas de enganche rápido, las British Standard o navales, todas ellas con sus acesorios especificos. Las escaleras de la familia Basortrav BSL cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas de escalera. Su montante doblado hacia afuera, confiere mayor seguridad a la escalera. Las bandejas de la familia Basortray EB y las escaleras de la familia Basortrav EML/EMS componen las soluciones de Basor para la industria naval, tanto para bajas como para media y altas cargas. Las escaleras de la familia Basortrav BSL IL/IS/IR (Ligeras-Standard-Reforzadas) están fabricadas en aluminio y la elección entre los modelos será acorde con las capacidades de carga de cada proyecto. Las escaleras de la familia Basortrav ZMX están fabricadas en aluminio, siendo hasta 3 veces más ligeras que el acero. Disponen de bordes redondeados para un mejor apoyo de los cables. Principales características: Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: sí Calidad de material: Otros

Un producto de BASORTRAV

Descubra la serie BASORTRAV