BASORTRAV - Reducción/tapa final REFE 100x100x2mm galvanizado en caliente (GC)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAV - Reducción/tapa final REFE 100x100x2mm galvanizado en caliente (GC)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Conector junta

  • Unión articulada horizontal - no

  • Unión articulada vertical - no

  • Tipo de conexión - Conector de tornillo

  • Apto para bandeja de tela de alambre - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

206808

Ref.Sonepar

118538

EAN

8434453071478

Modelo:

Conector junta

Unión articulada horizontal:

no

Unión articulada vertical:

no

Tipo de conexión:

Conector de tornillo

Apto para bandeja de tela de alambre:

no

Apto para escalera porta cables:

Apto para conducto de cable:

no

Material:

Acero

Reducción/tapa final REFE 100x100x2mm galvanizado en caliente (GC) Descripción de la serie BasorTRAV Bandejas portacables de escalera La familia Basortrav está compuesta por 8 tipos diferentes de escaleras, desde las normalizadas de enganche rápido, las British Standard o navales, todas ellas con sus acesorios especificos. Las escaleras de la familia Basortrav BSL cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas de escalera. Su montante doblado hacia afuera, confiere mayor seguridad a la escalera. Las bandejas de la familia Basortray EB y las escaleras de la familia Basortrav EML/EMS componen las soluciones de Basor para la industria naval, tanto para bajas como para media y altas cargas. Las escaleras de la familia Basortrav BSL IL/IS/IR (Ligeras-Standard-Reforzadas) están fabricadas en aluminio y la elección entre los modelos será acorde con las capacidades de carga de cada proyecto. Las escaleras de la familia Basortrav ZMX están fabricadas en aluminio, siendo hasta 3 veces más ligeras que el acero. Disponen de bordes redondeados para un mejor apoyo de los cables. Principales características: Modelo: Unión en esquina Unión articulada horizontal: no Unión articulada vertical: no Tipo de conexión: Conector de tornillo Apto para bandeja de tela de alambre: no Apto para escalera porta cables: sí Apto para conducto de cable: no Apto para altura de sistema de control de cable: 100 mm Material: Acero

Un producto de BASORTRAV

Descubra la serie BASORTRAV