BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 100x35mm galvanizado sendzimir (GS) - 201252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 3400 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
201252
Ref.Sonepar
58078
EAN
8434453026638
Altura:
35 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
3400 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


