BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 100x60mm galvanizado en caliente (GC) - 201287
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 100 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5900 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
201287
Ref.Sonepar
304436
EAN
8434453026928
Altura:
60 mm
Anchura:
100 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5900 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


