BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 150x60mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 8900 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 Unid.
Referencia del fabricante
201288
Ref.Sonepar
139766
EAN
8434453026935
Altura:
60 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
8900 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


