BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 400x100mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 39700 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
201308
Ref.Sonepar
575372
EAN
8434453027109
Altura:
100 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
39700 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


