BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 400x60mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 23800 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201292
Ref.Sonepar
197865
EAN
8434453026966
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


