BASORTRAY - Bandeja ciega ERE-C 50x50mm galvanizado en caliente (GC) - 210184
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 50 mm
Anchura - 50 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 2400 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
210184
Ref.Sonepar
268625
EAN
8434453006258
Altura:
50 mm
Anchura:
50 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
2400 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
no
Perforación de montaje en parte inferior:
no
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


