BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 150x35mm galvanizado en caliente (GC)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 150 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 5100 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
3 metro
Referencia del fabricante
201223
Ref.Sonepar
317640
EAN
8434453026393
Altura:
35 mm
Anchura:
150 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
5100 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


