BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 200x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 200x100mm galvanizado sendzimir (GS)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 100 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 19800 mm²

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

201215

Ref.Sonepar

1309

EAN

8434453026331

Altura:

100 mm

Anchura:

200 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

19800 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

Perforación de montaje en parte inferior:

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado en continuo o pregalvanizado

Bandeja perforada ERE 200x100mm galvanizado sendzimir (GS) Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Altura: 100 mm Anchura: 200 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 19800 mm² Con cubierta / tapa: no Perforación pared lateral: sí Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo: Conector integrado Modelo de gran envergadura: no Material: Acero Tratamiento de superficie: Continuamente galvanizado

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY