BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 200x35mm galvanizado sendzimir (GS)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 35 mm
Anchura - 200 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 6900 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201194
Ref.Sonepar
127347
EAN
8434453024481
Altura:
35 mm
Anchura:
200 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
6900 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


