BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 200x60mm acero inoxidable I304

Basor Electric, S.A.
CopiarCopiar
BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 200x60mm acero inoxidable I304

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Altura - 60 mm

  • Anchura - 200 mm

  • Longitud - 3000 mm

  • Sección transversal útil - 19800 mm²

  • Con cubierta / tapa - no

Packaging

  • 3 Unid.

Referencia del fabricante

204688

Ref.Sonepar

281442

EAN

8434453065897

Altura:

60 mm

Anchura:

200 mm

Longitud:

3000 mm

Sección transversal útil:

19800 mm²

Con cubierta / tapa:

no

Perforación pared lateral:

Perforación de montaje en parte inferior:

Modelo:

Conector integrado

Material:

Acero inoxidable

Calidad de material:

Acero inoxidable 304 (V2A)

Bandeja perforada ERE 200x60mm acero inoxidable I304 Descripción de la serie BasorTRAY Bandejas portacables de chapa La familia Basortray está compuesta por 8 tipos diferentes de productos y sus accesorios, diseñados para soportar desde bajas a altas cargas en cualquier tipo de industria. Las bandejas de la familia Basortray BS cumplen con los estándares británicos para fabricación de bandejas portacable. Su troquelado especial en la base hace que haya una gran posibilidad de embridado y su ala doblada hacia adentro, confiere mayor seguridad a la bandeja. Las bandejas de la familia Basortray OME/U están especialmente diseñadas para la industria petroquímica y gasística, dando unas altas capacidades de carga y una larga durabilidad de la instalación. Principales características: Altura: 60 mm Anchura: 200 mm Longitud: 3000 mm Sección transversal útil: 19800 mm² Con cubierta / tapa: no Perforación pared lateral: sí Perforación de montaje en parte inferior: sí Modelo: Conector integrado Modelo de gran envergadura: no Material: Acero inoxidable Acero inoxidable, decapado: no Calidad de material: Acero inoxidable V2A

Un producto de BASORTRAY

Descubra la serie BASORTRAY