BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 300x100mm galvanizado en caliente (GC) - 201247
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 100 mm
Anchura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 29800 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201247
Ref.Sonepar
58187
EAN
8434453026591
Altura:
100 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
29800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


