BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 300x60mm acero inoxidable I304
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 300 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 17800 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
204317
Ref.Sonepar
681950
EAN
8434453065170
Altura:
60 mm
Anchura:
300 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
17800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero inoxidable
Calidad de material:
Acero inoxidable 304 (V2A)
Un producto de BASORTRAY
Descubra la serie BASORTRAY


