BASORTRAY - Bandeja perforada ERE 400x60mm galvanizado sendzimir (GS) - 201202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 60 mm
Anchura - 400 mm
Longitud - 3000 mm
Sección transversal útil - 23800 mm²
Con cubierta / tapa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
201202
Ref.Sonepar
32499
EAN
8434453025341
Altura:
60 mm
Anchura:
400 mm
Longitud:
3000 mm
Sección transversal útil:
23800 mm²
Con cubierta / tapa:
no
Perforación pared lateral:
sí
Perforación de montaje en parte inferior:
sí
Modelo:
Conector integrado
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado en continuo o pregalvanizado


